Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Jeu d'alésoirs ABS 8 pièces
Pour un nettoyage en profondeur du perçage de positionnement de capteur ABS sur le carter de roulement de roue.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Après le nettoyage, le capteur peut être installé sans dommages et sans forcer.
- Les capteurs cassés peuvent être déposés à l'aide du foret métal inclus.
- La clé mixte à cliquet articulée permet d'accéder aux pièces dans des espaces confinés.
Contenu de la livraison :
- 1 alésoir ABS Ø10 mm x 150 mm pour VW Golf 5, Polo 9N, T5, Škoda Fabia, Seat Ibiza, Opel Insignia
- 1 alésoir ABS Ø11 mm x 84 mm pour VW Coccinelle, Golf Plus + V + VI + VII, Jetta III + IV, Passat + CC, etc. (à partir de 2003) / Audi A3, Q3 (à partir de 2013), TT / Seat Altea, Leon, Toledo III (à partir de 2004), Skoda (à partir de 2004)
- 1 alésoir ABS Ø14 mm x 32 mm pour BMW E38, E39, E52, E60, E61, E63, E64, E65, E66, E70, E71
- 1 alésoir ABS Ø15 mm x 23 mm pour Mercedes-Benz Classe A, Mazda, Ford
- 1 alésoir ABS Ø18 mm x 23 mm pour Audi, VW, BMW E36, E46, Seat, Škoda
- 1 alésoir ABS Ø18 mm x 34 mm pour Audi, VW, Seat, Škoda, véhicules utilitaires
- 1 foret métal Ø10 mm x 133 mm
- 1 clé mixte à cliquet SW15, articulée
- 3 brosses nettoyantes Ø13, 16, 19 mm
Le nettoyage du trou de guidage est recommandé par le fabricant de pièces de freinage.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!