Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
1C plastique liquide Easy
Joint liquide renforcé en fibre, sans solvants, pour les endroits difficiles d'accès
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Le plastique liquide monocomposant est prêt à être appliqué immédiatement après avoir été mélangé
- Il n'est donc plus nécessaire d'intégrer la doublure en toile et le traitement est rapide et sûr
- Les quantités partielles peuvent être éliminées afin que le matériel restant n'ait pas besoin d'être jeté
- Respectueux de l'environnement, facile à utiliser et classé comme produit à faible émission
- Sans solvant ni isocyanate
- Stabilité élevée lors du stockage
- Hautement élastique
- Résistance aux UV
- Résiste aux alcalins
- Résistance à l'hydrolyse
- Imperméable après env. 60 minutes
- Valeur SD peu élevée
Utilisation uniquement après concertation et accord des propriétaires du bâtiment. Le produit doit être considéré uniquement comme une solution spéciale. La certification conforme à la norme ETAG 005 et les certificats généraux d'essai de construction ne sont pas disponibles pour le plastique liquide 1C Easy.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Le plastique liquide 1C Easy est une solution spéciale pour les détails complexes qui ne peuvent pas être traités ou qui sont difficiles à traiter avec des découpes de tissu.
Le substrat doit être propre, sec et exempt de graisse et d'huile. L'humidité résiduelle sur les substrats minéraux ne pose aucun problème. Les résidus de ciment doivent être éliminés. Le prétraitement du substrat dépend du substrat. Se référer au tableau des substrats.
La température de surface doit également être comprise entre 5 °C et 35 °C. Masquer les surfaces à traiter au préalable et appliquer le matériau à l'aide de rouleaux ou de brosses en une seule opération (3 kg/m2).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!