Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Cassette de rechange Pour raclette pour sol

Lame pour raclette

Art. N° 1951502967

EAN 4065232871251

Prix affichés aux clients après connexion
Cassette de rechange Pour raclette pour sol

Art. N° 1951502967
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
Le caoutchouc souple s'adapte également aux irrégularités du sol, idéal pour les surfaces dallées



Conserve sa forme même après de longues périodes d'utilisation



Les deux rebords permettent à la raclette d'absorber plus d'eau.



Cassette de rechange pratique


  • Respect de l'environnement grâce à l'absence de déchets

  • Economique


Remplacement facile

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur

500 mm

Largeur

30 mm

Hauteur

45 mm

Matière

Polypropylène, caoutchouc cellulaire

Couleur

Blanc

Poids du produit (par pièce)

0,110 g

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Raclette avec cassette en caoutchouc éponge remplaçable

RACLETTE BLEUE 500 MM

Raclette avec cassette en caoutchouc éponge remplaçable

RACLETTE ROUGE 500 MM

Raclette avec cassette en caoutchouc éponge remplaçable

RACLETTE VERTE 500 MM

Raclette avec cassette en caoutchouc éponge remplaçable

RACLETTE BLANCHE 500 MM

Raclette avec cassette en caoutchouc éponge remplaçable

RACLETTE JAUNE 500 MM