Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Cassette-borgringafnemer met greep en geleidepen

Cassette-borgringafnemer met greep en geleidepen
CASSETTE-SLUITRING-AFNEMER-M-STIFT-D5

Art.-nr. 5228210110

EAN 4099618053764

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Cassette-borgringafnemer met greep en geleidepen

Art.-nr. 5228210110
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
Lange handgreep voor efficiënte krachtoverbrenging
  • Geschikt voor de meest voorkomende borgringen op cassettes met 7 tot 12 kransen, inclusief modellen van Shimano, SRAM en andere fabrikanten

  • Ook geschikt voor borgringen van schijfremmen en borgringadapters met 12 sleuven

  • De 355 mm lange handgreep zorgt voor een efficiënte krachtoverbrenging en de brede, rubberen antisliphandgreep zorgt voor veilig en gemakkelijk werken

  • Voorzien van een 5 mm geleidepen voor betere centrering en stabiliteit

  • Gemaakt van hittebehandeld staal om de stabiliteit en duurzaamheid te garanderen die vereist zijn voor dagelijks gebruik
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte

355 mm

Materiaal

Gehard staal

Oppervlakte

Vernikkeld

Materiaal handgreep

Rubber

Productgewicht (per stuk)

372,000 g

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Kettingzweep met ronde handgreep

KETTINGZWEEP-KRANSAFNEMER-7-12V

Lange handgreep voor efficiënte krachtoverbrenging