Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Cassette-borgringafnemer

Cassette-borgringafnemer
CASSETTE-SLUITRING-AFNEMER-L=45 MM

Art.-nr. 5228210100

EAN 4099618043895

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Cassette-borgringafnemer

Art.-nr. 5228210100
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
Lange uitvoering
  • Geschikt voor de meest voorkomende borgringen op cassettes met 7 tot 12 kransen, inclusief modellen van Shimano, SRAM en andere fabrikanten

  • Past ook op borgringen van schijfremmen en borgringadapters met 12 sleuven, evenals de topcaps van sommige RockShox-veervorken

  • Kan worden gebruikt in combinatie met een 1/2 inch ratel, momentsleutel, 21 mm dop of sleutel of bankschroef
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte

45 mm

Materiaal

Gehard staal

Oppervlakte

Gefosfateerd

Opname

1/2 inch

Aandrijving 2

21 mm

Soort aandrijving

Binnenvierkant

Soort aandrijving 2

Buitenzeskant

Productgewicht (per stuk)

56,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie