Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Casse-écrou hydraulique

Casse-écrou hydraulique
CASSE-ÉCROUS, HYDRAUL, SW7-22

Art. N° 0714526050

EAN 4024835927796

Prix affichés aux clients après connexion
Casse-écrou hydraulique

Art. N° 0714526050
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
Pour casser les écrous grippés, jusqu'aux écrous de classe 10
  • La transmission de puissance hydraulique facilite la rupture des écrous haute résistance

  • Le burin doit être ramené en arrière après utilisation

  • Corps forgé

  • Burin trempé
Indication

Porter des lunettes de protection

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Largeur au niveau des méplats, plage de diviseur (A)

Surplat 7 - 22mm

Largeur de tête (B)

35 mm

Hauteur (C)

50 mm

Longueur (D)

260 mm

Couple de serrage max.

60 Nm