Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Casque pour travail en hauteur

Casque pour travail en hauteur
CASQUES DE SÉCURITÉ-EN397/EN12492

Art. N° 0899200290

EAN 4052712199790

Prix affichés aux clients après connexion
Casque pour travail en hauteur

Art. N° 0899200290
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
Casque multifonction universel pour le travail en hauteur, l'industrie et les professionnels

Vue dégagée vers le haut


grâce à la visière courte



Ajustement parfait


avec mentonnière d'empiècement



Confortable


  • Assemblage et ventilation arrière en textile 6 points

  • Coque du casque en ABS léger


Réglage en continu de la largeur


avec une molette rotative



Peut être combinée avec d'autres équipements


Clips de retenue pour fixer d'autres équipements à sangles élastiques, comme des lunettes haute visibilité ou des lampes LED

Testé selon les normes


  • EN 12492 (casque pour travail en hauteur/casque d'alpiniste)

  • EN 397 (casque de chantier industriel)
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Couleur

Blanc

Taille min./max.

51cm-61cm

Protection intérieure du casque

6points

Norme EN

397, 12492

Matière

ABS

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Visière pour casque de chantier SH-2000 pour casques de chantier SH 2000-S

VISIERE POUR CASQUE SH 2000-S

x 1 pcs
Cache-cou

CAGOULE PROTECT HIVER HAUTE VISIBILI

Idéal pour les environnements froids où un casque est requis, grâce à sa fixation sécurisée sur la capuche.
x 1 pcs
Casque anti-bruit

AY-EARMUFF-HARDHAT-F.SH2000-SH2000E

Pour le montage sur casque sur Casque de chantier SH 2000-S ou Casque d'électricien SH-E 2000-S
x 1 pcs
Porte-cartes de visite pour casques de chantier SH 2000 et SH 3000

PORTE BADGE POUR CASQUE SH 2000-S

Installation facile d'une carte de visite ou d'une carte d'identité sur le casque de chantier
x 10 pcs
Adaptateur de casque pour casque de chantier SH-2000

ADAPTATEUR PR PROTECT AUDITIV SH2000

Adaptateur pratique pour fixer des bouchons d'oreilles et/ou des visières
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
Pièces détachées pour ce produit:
Bandeau pour casques de chantier SH 2000/casques de travail en hauteur

BANDEAU POUR CASQUE SH 2000-S

x 10 pcs