Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Casque de chantier SH 2000-S

Casque de sécurité SH 2000-S
CASQUE DE SECURITE SH 2000-S ROUGE

Art. N° 0899200256

EAN 4053479490564

Prix affichés aux clients après connexion
Casque de chantier SH 2000-S

Art. N° 0899200256
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
Casque de chantier confortable avec réglage à molette interne

Sécurité optimale


Protège-cou prolongé vers le bas



Réglage rapide et optimal de la largeur


Système de molette



Vue dégagée vers le haut


Visière courte



Facile à transporter


  • Doublure en tissu à 6 points et ouvertures de ventilation à l'avant et à l'arrière contrôlées individuellement

  • Poids réduit


Bonnes options de combinaison


Poches de 30 mm pour fixer une protection auditive



Testé conformément à la norme EN 397 avec exigences supplémentaires


  • Convient aux très basses températures allant jusqu'à -30 °C

  • Protège contre les projections de soudure (MM = métal en fusion)
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Couleur

Rouge

Taille min./max.

51cm-61cm

Protection intérieure du casque

6points

Norme EN

397

Température d'utilisation min.

-30 °C

Matière

Polyéthylène - PE

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Protège-cou

PROTECTION DE NUQUE PR SH 2000-S

Protection optimale du cou lors de travaux avec les casques de chantier SH 2000 et SH 3000
x 1 pcs
Jugulaire, 4 points pour casques de sécurité SH 2000 et SH 3000

JUGULAIRE 4 POINTS

Jugulaire pour l'application de la norme DIN EN 397
x 1 pcs
Porte-cartes de visite pour casques de chantier SH 2000 et SH 3000

PORTE BADGE POUR CASQUE SH 2000-S

Installation facile d'une carte de visite ou d'une carte d'identité sur le casque de chantier
x 10 pcs
Adaptateur de casque pour casque de chantier SH-2000

ADAPTATEUR PR PROTECT AUDITIV SH2000

Adaptateur pratique pour fixer des bouchons d'oreilles et/ou des visières
Visière pour casque de chantier SH-2000 pour casques de chantier SH 2000-S

VISIERE POUR CASQUE SH 2000-S

x 1 pcs
Cache-cou

CAGOULE PROTECT HIVER HAUTE VISIBILI

Idéal pour les environnements froids où un casque est requis, grâce à sa fixation sécurisée sur la capuche.
x 1 pcs
Casque anti-bruit

AY-EARMUFF-HARDHAT-F.SH2000-SH2000E

Pour le montage sur casque sur Casque de chantier SH 2000-S ou Casque d'électricien SH-E 2000-S
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
Pièces détachées pour ce produit:
Bandeau pour casques de chantier SH 2000/casques de travail en hauteur

BANDEAU POUR CASQUE SH 2000-S

x 10 pcs