Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Casque de chantier Pro Tek de base 6 points

Casque de chantier Pro-Tek basique 6 points
CASQUE-DE-SECURITE-BASIC-SH-6-JAUNE

Art. N° 0899200120
EAN 4053479552071

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Conception robuste avec partie supérieure renforcée
  • Forme absorbant l'énergie/structure en treillis

  • Protection optimale au niveau du cou

  • Gouttière d'écoulement de l'eau

  • Trous de ventilation

  • Poches en insert de 30 mm pour protection auditive/protection du visage

  • Léger : 315 g (6 points)

  • Bandeau en feutre absorbant

  • Serre-tête anti-glissement

  • Fermeture avec goupille de blocage pour un ajustement optimal
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Couleur

Jaune

Taille min./max.

53cm-62cm

Protection intérieure du casque

6points

Norme EN

397

Température d'utilisation min.

-30 °C

Matière

Polyéthylène - PE