Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Casque anti-bruit

Casque de chantier anti-bruit SH-2000/SH-2000-E-S
AY-EARMUFF-HARDHAT-F.SH2000-SH2000E

Art. N° 0899200264

EAN 4065233048232

Prix affichés aux clients après connexion
Casque anti-bruit

Art. N° 0899200264
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
Pour le montage sur casque sur Casque de chantier SH 2000-S ou Casque d'électricien SH-E 2000-S

Facilité de montage et démontage


  • Les fixations aimantées permettent de fixer facilement le dispositif de protection auditive au casque


Non conductrice


  • En raison du boîtier en matière plastique, le dispositif de protection auditive est non conducteur et peut donc également être utilisé en combinaison avec le Casque d'électricien SH-E 2000-S
Indication

La protection auditive peut être fixée au casque en combinaison avec une visière ou le Adaptateur de casque pour casque de chantier SH-2000

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Valeur d'atténuation SNR

30 dB

Valeur d'atténuation L

20 dB

Valeur d'atténuation M

27 dB

Valeur d'atténuation H

35 dB

Normes

EN 352-3

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Adaptateur de casque pour casque de chantier SH-2000

ADAPTATEUR PR PROTECT AUDITIV SH2000

Adaptateur pratique pour fixer des bouchons d'oreilles et/ou des visières
Visière pour casque de chantier SH-2000 pour casques de chantier SH 2000-S

VISIERE POUR CASQUE SH 2000-S

x 1 pcs
Casque de chantier SH 2000-S

CASQUE DE SECURITE SH 2000-S BLANC

Casque de chantier confortable avec réglage à molette interne
x 1 pcs
Casque de chantier SH 2000-S

CASQUE DE SECURITE SH 2000-S JAUNE

Casque de chantier confortable avec réglage à molette interne
x 1 pcs
Casque de chantier SH 2000-S

CASQUE DE SECURITE SH 2000-S BLEU

Casque de chantier confortable avec réglage à molette interne
x 1 pcs
Casque de chantier SH 2000-S

CASQUE DE SECURITE SH 2000-S ROUGE

Casque de chantier confortable avec réglage à molette interne