Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Cartouche de rechange pour pistolet de brasage Powerjet

Cartouche gaz, mélange propane/butane
PISTOLET À SOUDER POWERJET-RESERVE

Art. N° 098490002

EAN 4038898287308

Prix affichés aux clients après connexion
Cartouche de rechange pour pistolet de brasage Powerjet

Art. N° 098490002
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
Disposable gas cartridge with self-closing valve
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Poids net

175 g

Base chimique

Butane/propane

Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.