Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Cartouche de mortier pour ampoule chimique W-VD

Ampoule de scellement chimique W-VD
AMP. CHIMIQUE W-VD POUR DOUILLE M10

Art. N° 5915014095

EAN 4048539422197

Prix affichés aux clients après connexion
Cartouche de mortier pour ampoule chimique W-VD

Art. N° 5915014095

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour les systèmes de capsule à ampoule chimique W-VD (béton non fissuré)
  • Fixation individuelle en béton non fissuré :

  • Tige d'ancrage W-VD-A (homologuée) ou cheville à filetage femelle W-VD-IG (homologuée)

  • Cheville chimique, système à cartouches (volume de mortier prémélangé dans une cartouche en verre)

  • La tige d'ancrage est placée en tournant et en poussant (le mouvement de rotation permet de mélanger le mortier bicomposant)

  • Le mortier chimique durci scelle le trou de perçage aussi loin que possible

  • Fixation avec faible pression d'expansion pour des distances axiales et au bord minimes

  • L'ancrage est dû à la combinaison du mortier, de tiges d'ancrage et de la base d'ancrage. Tige d'ancrage en acier galvanisé tailles M8, M10, M12, M16, M20 et M24
Homologation
  • Agrément Technique Européen ATE-06/0074 : Point de fixation individuel + béton non fissuré (tige d'ancrage W-VD-A)

  • Acier zingué galvanisé : Agrément technique européen ATE-06/0074

  • Résistance au feu : F30, F60, F90, F120 : Exposition aux flammes d'un seul côté conformément à la norme DIN EN 1363-1:1999-10
Indication

Nettoyer le trou de perçage : 1 soufflage, 1 brossage, 1 soufflage, 1 brossage


Insérer la tige d'ancrage à l'aide de la perceuse en mode rotation-percussion.

  • Agrément Technique Européen ATE-06/0074 : Point de fixation individuel + béton non fissuré (tige d'ancrage W-VD-A)

  • Acier zingué galvanisé : Agrément technique européen ATE-06/0074

  • Résistance au feu : F30, F60, F90, F120 : Exposition aux flammes d'un seul côté conformément à la norme DIN EN 1363-1:1999-10
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Fixation bénéficiant d'un Agrément technique européen pour le béton non fissuré (zone de compression)

  • La cheville peut être utilisée pour les ancrages de charges essentiellement statiques (par ex. poids propre, raccords, matériaux stockés) ou quasi-statiques

  • Mise en œuvre dans le béton sec ou humide (béton de poids normal ayant une résistance à la compression comprise entre C12/15 min. et C50/60 max.)

  • La température ambiante dans la zone de la fixation ne doit pas dépasser +50 °C à long terme et, à court terme, +80 °C

  • Pour une utilisation dans le béton < C20/25 et la pierre naturelle résistante à la pression (non approuvé)

  • Adapté à la fixation des structures métalliques, profils métalliques, supports, plaques de base, socles, structures en bois, poutres, etc.

Profondeur d'ancrage effective (hef)

90 mm

Pour tige d'ancrage

Douille taraudée M10

Diamètre de perçage (d0)

16 mm

Profondeur de perçage (h0)

90 mm

Diamètre de brosse de nettoyage adapté

13 mm

Température de mise en œuvre min./max

-5 jusqu'à 35 °C

Couple de serrage (Tinst)

20 Nm

Conditions de durée de stockage après production

18 Mois / stockage dans un endroit frais et sec, 5°C à 25°C

Épaisseur du support min. (hmin)

120 mm

Entraxe min. (smin)

45 mm

Entraxe (scr, N)

180 mm

Distance au bord min. (cmin)

45 mm

Distance au bord (ccr,N)

90 mm

Données de performance pour système de capsule à ampoule chimique W-VD/S
Diamètre de la cheville M8 M10 M12 M16 M20 M24
Charge de traction axiale admissible1)
sur une cheville isolée sans influence de la distance au bord
Zone de compression
(béton non fissuré C20/25
M8 : s ≥ 3 hef, c ≥ 1.5 hef
M10-M24 : s ≥ 2 hef, c ≥ 1 hef)
Nadm [kN] = C20/25
50 °C2)/80 °C3)
7,9 11,9 15,9 19,8 29,8 35,7
Charge de cisaillement admissible1)
sur une cheville isolée sans influence de la distance au bord
Zone de compression
(béton non fissuré C20/25,
c ≥ 10 hef)
Vadm [kN] = C20/25 5,1 8,0 12,0 22,3 34,9 50,3
Moment de flexion admissible Madm [Nm] 10,9 21,1 37,1 94,9 185,7 320,6
Classe de résistance au feu F30 [kN] 2,3 3,64 5,26 9,79 15,28 22,01
F60 [kN] 1,29 2,04 3,07 5,72 8,93 12,86
F90 [kN] 0,79 1,3 2,0 3,68 5,75 8,28
F120 [kN] 0,53 1,0 1,5 2,67 4,16 6,0
Valeurs caractéristiques
Espacement minimum smin [mm] 40 45 55 65 85 105
Espacement scr,N [mm] 240 180 220 250 340 420
Distance au bord minimum cmin [mm] 40 45 55 65 85 105
Distance au bord ccr,N [mm] 120 90 110 125 170 210
Epaisseur de support minimal hmin [mm] 110 120 140 160 220 260
Longueur d'ancrage hef [mm] 80 90 110 125 170 210
Diamètre de perçage nominal d0 [mm] 10 12 14 18 25 28
Diamètre des arêtes de coupe dcut ≤ [mm] 10,5 12,5 14,5 18,5 25,5 28,5
Profondeur du trou de perçage h0 ≥ [mm] 80 90 110 125 170 210
Trou débouchant dans le composant connecté df ≤ [mm] 9 12 14 18 22 26
Couple de serrage lors de la pose de la cheville Tinst = [Nm] 10 20 40 80 120 180
Diamètre de brosse nettoyante D [mm] 10,8 13 15 19 27 29
Données de performance pour système de capsule à ampoule chimique et filetage interne W-VD-IG/S, W-VD-IG/A4

Taraudage M8 M10 M12 M16
Charge en traction recommandée
Zone de compression (béton non fissuré C20/25)
Nrec [kN]
= C20/25
7,0 11,1 16,1 25,0
Charge en cisaillement recommandée
Zone de compression (béton non fissuré C20/25)
Vrec [kN]
= C20/25
8,0 8,3 9,7 19,5
Moment de flexion recommandé Madm. [Nm] 10,7 21,4 37,4 94,9
Valeurs caractéristiques
Espacement minimum smin [mm] 45 45 50 75
Espacement scr,N [mm] 225 225 250 300
Distance au bord minimum cmin [mm] 45 45 50 75
Distance au bord ccr,N [mm] 115 115 125 150
Epaisseur de support minimal hmin [mm] 140 140 150 170
Longueur d'ancrage hef [mm] 90 90 100 120
Diamètre de perçage nominal d0 [mm] 14 16 18 25
Profondeur du trou de perçage h1 ≥ [mm] 90 90 100 120
Trou débouchant dans le composant connecté df ≤ [mm] 9 12 14 18
Couple de serrage lors de la pose de la cheville Tinst = [Nm] 10 20 40 80
Données de performance pour système de capsule à ampoule chimique W-VD/A4, W-VD/HCR
Diamètre de la cheville M8 M10 M12 M16 M20 M24
Charge de traction axiale admissible1)
sur une cheville isolée sans influence de la distance au bord
Zone de compression
(béton non fissuré C20/25
M8 : s ≥ 3 hef, c ≥ 1.5 hef
M10-M24 : s ≥ 2 hef, c ≥ 1 hef)
Nadm [kN] = C20/25
50 °C2)/80 °C3)
7,9 11,9 15,9 19,8 29,8 35,7
Charge de cisaillement admissible1)
sur une cheville isolée sans influence de la distance au bord
Zone de compression
(béton non fissuré C20/25,
c ≥ 10 hef)
Vadm [kN] = C20/25 6,0 9,2 13,3 25,2 39,4 56,8
Moment de flexion admissible Madm [Nm] 11,9 23,8 42,1 106,7 207,9 359,4
Classe de résistance au feu F30 [kN] 2,3 3,64 5,26 9,79 15,28 22,01
F60 [kN] 1,29 2,04 3,07 5,72 8,93 12,86
F90 [kN] 0,79 1,3 2,0 3,68 5,75 8,28
F120 [kN] 0,53 1,0 1,5 2,67 4,16 6,0
Valeurs caractéristiques
Espacement minimum smin [mm] 40 45 55 65 85 105
Espacement scr,N [mm] 240 180 220 250 340 420
Distance au bord minimum cmin [mm] 40 45 55 65 85 105
Distance au bord ccr,N [mm] 120 90 110 125 170 210
Epaisseur de support minimal hmin [mm] 110 120 140 160 220 260
Longueur d'ancrage hef [mm] 80 90 110 125 170 210
Diamètre de perçage nominal d0 [mm] 10 12 14 18 25 28
Diamètre des arêtes de coupe dcut ≤ [mm] 10,5 12,5 14,5 18,5 25,5 28,5
Profondeur du trou de perçage h0 ≥ [mm] 80 90 110 125 170 210
Trou débouchant dans le composant connecté df ≤ [mm] 9 12 14 18 22 26
Couple de serrage lors de la pose de la cheville Tinst = [Nm] 10 20 40 80 120 180
Diamètre de brosse nettoyante D [mm] 11 13 16 20 27 30
Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gants multi-usages
Gants multi-usages
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant multi-usage
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Flocage coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gant jetable en nitrile
Gant jetable en nitrile
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gants jetables très robustes avec une excellente préhension grâce aux picots spéciaux et extrêmement confortables à porter grâce au flocage coton à l'intérieur
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.