Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Cartouche de gaz hautes performances DIGA WO-KN 16/75

Cloueur à gaz/poudre DIGA WO-KN 16/75

Art. N° 086495

EAN 4056807916132

Prix affichés aux clients après connexion
Cartouche de gaz hautes performances DIGA WO-KN 16/75

Art. N° 086495
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
Cloueur puissant pour le traitement des agrafes d'une largeur de 10,8 à11,3 mm et une longueur de 35 à 75 mm

Gain de temps


Réglage précis sans outil de la profondeur de pénétration pour un schéma de clouage optimal



Indicateur LED du niveau de charge


Contrôle continu de la charge restante de la batterie



Travail sans fatigue


  • Poignée antidérapante amortissant le recul

  • Equilibre parfait


Usage universel


Fonctionne indépendamment des systèmes d'air comprimé fixes et mobiles



Technologie lithium-ion


Légèreté, hautes performances et pas d'effet mémoire de la batterie



Crochet de ceinture pratique

Indication
  • Types de raccords adaptés : Q, QZ, ETA-Q et ETA-Z

  • Cartouche de gaz adaptée (réf. 0864900200 et 0864900201)
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Montage de panneaux de système coupe-feu et protection contre l'incendie, panneaux de chapes, toitures en acier, plaques de plâtre, panneaux en bois aggloméré, panneaux de particules de fibre, panneaux de fibres de plâtre, panneaux OSB

Énergie de fixation

85 J

Tension nominale

7,2 V

Capacité de la batterie

2,5 Ah

Nombre d'insertions de clous par charge de batterie

8000 PCS

Type de pile/batterie

Li-lon

Temps de charge

90 min

Capacité du chargeur

220 PCS

Adapté au diamètre min./max. de clou

1,4 - 1,7 mm

Adapté à la longueur min./max. de clou

35-75 mm

Longueur

373 mm

Largeur

108 mm

Hauteur

351 mm

Poids de la machine

3,77 kg

Cartouche de gaz hautes performances DIGA WO-KN 16/75 comprenant:
Coffret vide pour cloueur bois DIGA WO-KN 16/75
1 x
Coffret vide pour cloueur bois DIGA WO-KN 16/75

CASE-EMPTY-HNDTL-DIGA-WO-KN

Description: Pour cartouches de gaz hautes performances DIGA WO-KN 16/75
Quantité: 1 x
2 x
Batterie LI 7,2 V/2,5 Ah Pour DIGA WO-KN 16/75, DIGA WO-SN 16/64 et DIGA WO-HN 28/35

BATTERIE LI-ION 7,2 V / 2,5 AH DIGA WO

Quantité: 2 x
1 x
Chargeur AL 8,4/2 Pour DIGA WO-KN 16/75, DIGA WO-SN 16/64 et DIGA WO-HN 28/35

CHARGEUR CLOUEUR DIGA WO-SN 16/64

Quantité: 1 x
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
Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Cartouche gaz pour DIGA® WO-1/21, WO-1/34 et Paslode Impulse IM 350

CARTOUCHE GAZ 80 ML DIGA WO 1/34

x 2 pcs
Cartouche gaz pour DIGA® WO-1/21, WO-1/34 et Paslode Impulse IM 350

CARTOUCHE-GAZ-DIGA-WO-1/21-WO-1/34

x 2 pcs
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Agrafes type QZ

AGRAFE-QZ-ZI-DURCI-50MM

Acier zingué galvanisé, bleu (A4K), revêtement en résine
x 2500 pcs
Agrafes type QZ

AGRAFE-QZ-ZI-DURCI-63MM

Acier zingué galvanisé, bleu (A4K), revêtement en résine
x 2500 pcs
Agrafes type Q

AGRAFE-Q-ZI-DURCI-11,2X45MM

Acier zingué, bleu (A2K), résiné
x 2500 pcs
Agrafes type Q

AGRAFE-Q-ZI-DURCI-11,2X50MM

Acier zingué, bleu (A2K), résiné
x 2500 pcs
Agrafes type Q

AGRAFE-Q-ZI-DURCI-11,2X56MM

Acier zingué, bleu (A2K), résiné
x 2500 pcs
Agrafes type Q

AGRAFE-Q-ZI-DURCI-11,2X63MM

Acier zingué, bleu (A2K), résiné
x 2500 pcs
Agrafes Type ETA-L

STPL-PN-ETA/L-1.4301-32MM

Acier inoxydable 1.4301, brut, résiné
x 15600 pcs
Agrafes Type ETA-L

STPL-PN-ETA/L-1.4301-35MM

Acier inoxydable 1.4301, brut, résiné
x 13900 pcs
Agrafes type ETA-Q

AGRAFE-ETA/Q-(A4K)-38MM

Acier galvanisé (A4K), résiné
x 8800 pcs
Agrafes type ETA-Q

AGRAFE-ETA/Q-(A4K)-44MM

Acier galvanisé (A4K), résiné
x 7500 pcs
Agrafes type ETA-Z

AGRAFE-ETA/Z-(A4K)-44MM

Acier galvanisé (A4K), résiné
x 9500 pcs
Agrafes type ETA-Q

AGRAFE-ETA/Q-(A4K)-50MM

Acier galvanisé (A4K), résiné
x 7500 pcs
Agrafes type ETA-Q

AGRAFE-ETA/Q-(A4K)-56MM

Acier galvanisé (A4K), résiné
x 6300 pcs
Agrafes type ETA-Q

AGRAFE-ETA/Q-(A4K)-63MM

Acier galvanisé (A4K), résiné
x 5000 pcs
Agrafes type ETA-Q Acier inoxydable brut 1.4301, résiné

AGRAFE-ETA/Q-1.4301-38MM

x 8800 pcs
Agrafes type ETA-Q Acier inoxydable brut 1.4301, résiné

AGRAFE-ETA/Q-1.4301-44MM

x 7500 pcs
Agrafes type ETA-Q Acier inoxydable brut 1.4301, résiné

AGRAFE-ETA/Q-1.4301-50MM

x 7500 pcs
Agrafes type ETA-Q Acier inoxydable brut 1.4301, résiné

AGRAFE-ETA/Q-1.4301-56MM

x 6300 pcs
Agrafes type ETA-Q Acier inoxydable brut 1.4301, résiné

AGRAFE-ETA/Q-1.4301-63MM

x 5000 pcs
Agrafes type ETA-Z

STPL-PN-ETA/Z-(A4K)-32MM

Acier galvanisé (A4K), résiné
x 14300 pcs
Agrafes type ETA-Z

STPL-PN-ETA/Z-(A4K)-35MM

Acier galvanisé (A4K), résiné
x 12700 pcs
Agrafes type ETA-Z

STPL-PN-ETA/Z-(A4K)-38MM

Acier galvanisé (A4K), résiné
x 11100 pcs
Agrafes type ETA-Z

STPL-PN-ETA/Z-(A4K)-40MM

Acier galvanisé (A4K), résiné
x 11100 pcs
Agrafes type ETA-Z

AGRAFE-ETA/Z-(A4K)-50MM

Acier galvanisé (A4K), résiné
x 9500 pcs
Agrafes type ETA-Z

AGRAFE-ETA/Z-(A4K)-55MM

Acier galvanisé (A4K), résiné
x 7500 pcs
Agrafes type ETA-Z

AGRAFE-ETA/Z-(A4K)-64MM

Acier galvanisé (A4K), résiné
x 6000 pcs
Agrafes type ETA-Z inox brut 1.4301 revêtement en résine

STPL-PN-ETA/Z-1.4301-32MM

x 14300 pcs
Agrafes type ETA-Z inox brut 1.4301 revêtement en résine

STPL-PN-ETA/Z-1.4301-35MM

x 12700 pcs
Agrafes type ETA-Z inox brut 1.4301 revêtement en résine

STPL-PN-ETA/Z-1.4301-38MM

x 11100 pcs
Agrafes type ETA-Z inox brut 1.4301 revêtement en résine

STPL-PN-ETA/Z-1.4301-40MM

x 11100 pcs
Agrafes type ETA-Z inox brut 1.4301 revêtement en résine

AGRAFE-ETA/Z-1.4301-44MM

x 9500 pcs
Agrafes type ETA-Z inox brut 1.4301 revêtement en résine

AGRAFE-ETA/Z-1.4301-50MM

x 9500 pcs
Agrafes type ETA-Z inox brut 1.4301 revêtement en résine

AGRAFE-ETA/Z-1.4301-64MM

x 6000 pcs
Batterie LI 7,2 V/2,5 Ah Pour DIGA WO-KN 16/75, DIGA WO-SN 16/64 et DIGA WO-HN 28/35

BATTERIE LI-ION 7,2 V / 2,5 AH DIGA WO

x 1 pcs
Chargeur AL 8,4/2 Pour DIGA WO-KN 16/75, DIGA WO-SN 16/64 et DIGA WO-HN 28/35

CHARGEUR CLOUEUR DIGA WO-SN 16/64