Carte de transpondeur Pour serrure pour meuble Chiptronic
Carte de transpondeur Chiptronic
CARTE-TRANSPOND-SERRUR-MEUBLE-CHIPTRONIC
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Carte de transpondeur pour épaisseur de porte de 35 mm maximum
- Transpondeur RFID 125 kHz
La serrure pour meuble Chiptronic et la puce/carte de transpondeur sont fournies en état fonctionnel (avec clé individuelle).
Pour utiliser des transpondeurs supplémentaires ou pour configurer plusieurs serrures, une carte de configuration de transpondeur est nécessaire.
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur | 86 mm |
Largeur | 54 mm |
Épaisseur | 0.8 mm |
Matière | Plastique |
Poids du produit (par pièce) | 1.000 g |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!