Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Carte d'étalonnage Toyota et Nissan

Carte d'étalonnage Toyota/Nissan ACS cars
CIBLE ADAS TFC22 TOTYOTA - TFC13 NISSAN

Art. N° W074210012

EAN 4099618136740

Prix affichés aux clients après connexion
Carte d'étalonnage Toyota et Nissan

Art. N° W074210012
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
Pour l'étalonnage statique des systèmes d'assistance à la conduite utilisant une caméra
  • Carte d'étalonnage double face spécifique à la marque

  • Pour les véhicules des constructeurs : Toyota et Nissan
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationEtalonnage des systèmes d'assistance à la conduite utilisant une caméra
Mode d'emploi

Placer la carte d'étalonnage spécifique à la marque sur le support de carte, aligner l'outil d'étalonnage WOW! ACS cars à l'avant du véhicule conformément aux spécifications extraites du logiciel de diagnostic et lancer le processus d'étalonnage en suivant les étapes détaillées dans le logiciel de diagnostic.

Largeur

960 mm

Longueur

1340 mm

Hauteur

3 mm

Poids du produit (par pièce)

4,800 kg

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Diagnostics system C15 GEN47

NOTEBOOK-C15-GEN47-BASIC-UNIT-DE

DIALOOQ C15 Generation 47. Designed for service-focused vehicle diagnostics and troubleshooting in combination with the LOOQER diagnostics interface.
x 1 pcs
Système détalonnage WOW! ACS Cars

BANC WOW! ADAS ACS CARS

Pour l'étalonnage des systèmes d'assistance à la conduite
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Capot pour ACS cars

HOUSSE DE PROTECTION BANC ADAS WOW!

Permet de protéger votre outil d'étalonnage de la poussière et de la saleté et de prolonger la durée de vie de tout le système.