Carrosserietrekklem Mini
Carrosserietrekklem, minitype
CARROSSERIETREKKLEM-MINI
Art.-nr. 1952003980
EAN 4056807821290
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Om de voorraad in een Würth Shop te controleren, kunt u zich hier aanmelden.
Bij vragen kunt u onze klantenservice bellen: 014/44.55.66.
Bent u nog geen Würth klant of heeft u nog geen toegangsgegevens voor de Online-Shop? Registreer dan nu online in slechts enkele stappen. Na een succesvolle controle van de ingevoerde gegevens, heeft u direct inzage in de voorraad en ziet u ook alle prijzen. U kunt meteen bestellen! Bent u een nieuwe klant, dan duurt het goedkeuren van de registratie maximaal 24 uur op werkdagen.
Uitsluitend voor bedrijven
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Voor het uitlijnen en opnieuw vormen van carrosseriedelen met een trekgereedschap.
- Met de twee trekogen kunnen richtwerkzaamheden in twee trekrichtingen tegelijkertijd worden uitgevoerd.
- Slanke uitvoering van de klauwen die met de klemschroef aan de component met antislipeigenschappen zijn bevestigd.
- De trekogen kunnen met een glijhamer of een ketting worden verbonden met behulp van haken.
Productinformatie
Datasheets(X)
Productgewicht (per stuk) | 1145,000 g |
Breedte | 36 mm |
Lengte | 150 mm |