Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Carrosseriering conform DIN 522, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

DIN 522 staal verzinkt
CARROSERIERING-(DIN522)-A2K-8,4X20X1,25

Art.-nr. 04118 20

EAN 4011231362818

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Carrosseriering conform DIN 522, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Art.-nr. 04118 20
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
Reparatieringen in verschillende dikten en diameters

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal

Hardheid volgens Vickers, HV

140 HV

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Geschikt voor draad

M8

Binnendiameter (d1)

8,4 mm

Buitendiameter (d2)

20 mm

Dikte (h1)

1,25 mm

Normering

DIN 522

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie