Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Carrosseriering Conform DIN 522, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

DIN 522 staal verzinkt
CARROSERIERING-(DIN522)-A2K-4,3X20X1,25

Art.-nr. 04114 20
EAN 4011231362191

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Reparatieringen in verschillende dikten en diameters

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal

Hardheid volgens Vickers, HV

140 HV

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Geschikt voor draad

M4

Binnendiameter (d1)

4.3 mm

Buitendiameter (d2)

20 mm

Dikte (h1)

1.25 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie