Carrosseriering Conform DIN 522, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
DIN 522 staal verzinkt
CARROSERIERING-(DIN522)-A2K-4,3X12X1,25
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Reparatieringen in verschillende dikten en diameters
Datasheets(X)
Materiaal | Staal |
Hardheid volgens Vickers, HV | 140 HV |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Geschikt voor draad | M4 |
Binnendiameter (d1) | 4,3 mm |
Buitendiameter (d2) | 12 mm |
Dikte (h1) | 1,25 mm |