Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Carrosseriering

DIN 522 staal verzinkt geel
CARR.RG-TOLDIN522-(A2C)-6,5X20X1,25

Art.-nr. 041106 20

EAN 4055375973653

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Carrosseriering

Art.-nr. 041106 20

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1000 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Conform DIN 522, staal, geel galvanisch verzinkt (A2C)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt geel

Voldoet aan RoHS

Nee

Geschikt voor draad

M6

Binnendiameter (d1)

6,5 mm

Buitendiameter (d2)

20 mm

Dikte (h1)

1,25 mm

Normering

DIN 522

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie