Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Carrelage bâti-support Fliesen-Quick

Carreau mural de support pour WC, Fliesen-Quick

Art. N° 0876212001
EAN 4047376757554
Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Aucun perçage ou découpage, installation rapide et facile

Elimine le besoin de couper ou de percer 4 trous dans les carreaux (trois tailles de trou différentes)


A insérer simplement dans le carrelage prêt à l'emploi avec de la colle pour carrelage.



Disparaît derrière n'importe quel WC suspendu, sans saillie


Solution fiable pour les carreleurs et les plombiers

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Remplace les carreaux derrière les WC suspendus

Matière

Plastique

Couleur

Noir

Épaisseur

5 mm

Hauteur (h)

260 mm

Largeur (dessus) (b1)

230 mm

Largeur (inférieure) (b2)

140 mm

Diamètre du trou pour entrée (d1)

70 mm

Diamètre du trou pour sortie (d2)

125 mm

Entraxe (s)

129 mm

Largeur d'écartement (x1)

50 mm

Hauteur d'écartement (x2)

23 mm