Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Carré de bâtiment

Equerre de maçon variable
EQUERRE DE CONSTRUCTION 60/80CM

Art. N° 0714647080

EAN 4038898312932

Prix affichés aux clients après connexion
Carré de bâtiment

Art. N° 0714647080
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
Carré léger et pratique pour les travaux de construction

Stabilité unique et longue durée de vie


Se compose de deux niveaux à bulle en métal léger



Peut être fixé sans jeu dans n'importe quelle position


Transcription angulaire très précise



Usage universel


Avec niveau horizontale et verticale



En option avec verrouillage à 15° ou réglage infiniment variable



Plage de réglage 0 W



Plage de lecture 0-180°

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Indication d'angle min.

1 Degré

Dimension partie longue x dimension partie courte

60 x 80 cm

Précision de mesure (par longueur)

1 mm/m

Épaisseur

20 mm

Poids du produit (par pièce)

1250,000 g

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Lot de marqueurs pour trous profonds et crayons mécaniques 2-en-1

MRK-KIT-1PEN-(2IN1)-8PCS

Capuchon amovible : peut être utilisé comme crayon mécanique ou comme marqueur pour trous profonds