Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Carotteuse électrique DS 180-P

Carotteuse diamant électrique DS 180-P

Art. N° 570911601

EAN 4062856029136

Prix affichés aux clients après connexion
Carotteuse électrique DS 180-P

Art. N° 570911601
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
Carotteuse diamant pour forage à sec ou à l'eau, à la main ou guidé par un support dans le béton, le béton armé et la maçonnerie

Répartition optimale du poids pour un perçage horizontal à la main


Carotteuse avec coque en aluminium et manche pistolet



Progression parfaite des travaux pour toutes les tailles de forets homologuées


Puissant moteur avec transmission 3 vitesses et indicateur de charge à LED multicolore



Perçage des surfaces rendu nettement plus facile


La fonction de démarrage progressif réduit la vitesse de moitié pendant 10 secondes



Durée de vie plus élevée grâce à la protection électronique du moteur contre les surcharges


En cas de surcharge, la vitesse du moteur est électroniquement réduite par six pour avertir l'utilisateur La réduction de la puissance pulsée et l'avertissement visuel émis par les LED pour informer l'opérateur Le moteur s'éteint ensuite automatiquement pour protéger le moteur Contrairement à une protection thermique, il est possible de redémarrer immédiatement la carotteuse



La sécurité est garantie


Interrupteur de sécurité PRCD-S intégré



Plusieurs emmanchements de carottes peuvent être utilisés


La broche de la machine dispose d'un emmanchement combiné avec un filetage femelle 1/2" et un filetage mâle 1"1/4



Indication visuelle permanente de l'alimentation en eau pour le forage sous arrosage


Flexible avec indicateur du débit d'eau inclus

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Perçage à l'eau, à la main ou guidé pour béton armé et non armé

  • Perçage à sec, à la main ou guidé pour les briques, les briques creuses, les briques calcaires et le béton cellulaire

  • Carottage dans les domaines de la plomberie et de l'électricité

Tension nominale

230 V/CA

Puissance d'entrée

2400 W

Vitesse à vide 1 max.

780 tr/min

Diamètre de perçage min./max.

16-180 mm

Poids de la machine

6,8 kg

Longueur

430 mm

Diamètre de perçage min./max. en 1re, humide

70-180 mm

Largeur

295 mm

Diamètre de perçage min./max. en 2nde, humide

35-70 mm

Hauteur

405 mm

Diamètre de perçage min./max. en 3e, humide

8-35 mm

Vitesse à vide 2 max.

1690 tr/min

Ralenti 3ème vitesse max.

3520 tr/min

Carotteuse électrique DS 180-P comprenant:
1 x
Description:
Surplat: 22mm
Quantité: 1 x
1 x
Système de rangement à compartiments 8.4.2

COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 8.4.2

Description: Idéal pour le stockage flexible des pièces, outils électriques et outils de petite taille utilisés avec des consommables
Quantité: 1 x
1 x
Tuyau + raccord débit eau pour carotteuses diamant DS

TUYAU + RACCORD DEBIT EAU CAROTTEUSES DS

Quantité: 1 x
1 x
Description:
Surplat: 38mm
Quantité: 1 x
1 x
Description:
Surplat: 41mm
Quantité: 1 x
1 x
Alvéole coffret pour outils électriques MASTER/M-CUBE

CASEINRT-(DS180-P/-T)

Description: L'insert idéal pour ranger votre outil électrique Würth MASTER ou M-CUBE en toute sécurité.
Quantité: 1 x
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Réservoir deau sous pression pour la technologie de carottage diamant

RESERVOIR-DEAU-SOUS-PRESSION-10L

x 1 pcs
Chariot carotteuse DS 180

CHARIOT CAROTTEUSES DS 180-T

x 1 pcs
Colonne de forage carotteuse DS compact

COLONNE FORAGE CAROTTEUSE DS COMPACT

Colonne de forage pour carotteuse diamant électrique DS 180
x 1 pcs
Kit de perçage à sec Avec extraction de la poussière pour carotteuses

EXTRACTEUR POUSSIERES DS 180-T / DS 350

Convient pour une utilisation combinée avec toutes les carotteuses courantes, en particulier DS 180 et DS 350
x 1 pcs
Deuxième poignée DS 180

POIGNEE ADDITIONNELLE DS 180-T

x 1 pcs
Support épaule carotteuse DS 180 DS 180

SUPPORT MAINTIEN EPAULE DS 180-T

x 1 pcs
Adaptateur pour carotteuse DS 180

ADAPTATEUR POIGNEE / SUPP. EPAULE DS 180

Compatible avec la carotteuse DS 180-P/T ; nécessaire pour la fixation du support d'épaule ou de la deuxième poignée