Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Cardan électrique 3/4 pouce avec entraînement carré 3/4 pouce et mécanisme de verrouillage à billes

Cardan 3/4" pour usage intensif
CARDAN A CHOC 3/4"

Art. N° 0714148351

EAN 4038898293187

Prix affichés aux clients après connexion
Cardan électrique 3/4 pouce avec entraînement carré 3/4 pouce et mécanisme de verrouillage à billes

Art. N° 0714148351
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
  • Pour tous les tournevis électriques ou à air comprimé standard

  • Norme : Quatre pans mâle conforme à la norme DIN 3121

  • Conception : forgée, brunie
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Entrainement (S2)

3/4 pouce

Empreinte (S1)

3/4 pouce

Diamètre externe de clé à douille (D1)

44 mm

Longueur (L1)

105 mm