Cardan 3/8 pouce courte
Cardan court 3/8 pouce
JEU DE JOINTS UNIVERSELS, 3/8'', 13MM
Art. N° 071312113
EAN 4045727620045
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Surface : Chromée, polie
- Empreinte : Quatre pans mâle 3/8 pouce, rainure à loquet à bille
- Pointe : Pour tête hexagonale , métrique
- POWERDRIV®
Fiches de données de sécurité(X)
Endroits difficiles à atteindre
![]() | |
Entrainement (S2) | 3/8 pouce |
Surplat | 13mm |
Diamètre externe de clé à douille (D1) | 18,3 mm |
Diamètre externe de clé à douille 2 (D2) | 19 mm |
Longueur (L1) | 51 mm |
Finition | Chromé |