Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Caramelschijf

Caramelschijf
FOLIEVERW.-M8-(ADAPT-6KT)-2STK

Art.-nr. 058593

EAN 4045989170524

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Caramelschijf

Art.-nr. 058593
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
Voor het verwijderen van kleefresten en folies op metallic oppervlakken.
Opmerking
  • Alleen gebruiken op langzaam draaiende machines (max. 2000 tpm).

  • Folieverwijderaar nooit gebruiken op kunststof onderdelen en gelakte kunststoffen (bijv. bumpers, kuipdelen, etc.).

  • Draairichting in acht nemen (tegengesteld van de werkrichting): Niet te lang op een plaats werken aangezien overmatige warmteontwikkeling schadelijk kan zijn voor plaatstaal en lak. Tijdens het werken altijd een veiligheidsbril, gehoorbescherming en handschoenen dragen.

  • Kan in bepaalde gevallen verkleuring veroorzaken bij gebruik op lak op waterbasis. In dit geval adviseren wij een stukje te testen op een niet-zichtbare plaats.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor alle in de handel verkrijgbare boormachines, accuboor-/schroefmachines en rechte slijpmachines.

Handleiding

De randen van de stickerverwijderaar eerst opruwen (bijv. aan de schone rand van een werkbank) voordat u met het werk begint.

Buitendiameter

90 mm

Inzetbaar met adapter

Ja

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Lijmverwijderspray

LIJMVERWIJDERAAR 150 ML

Verwijdert gemakkelijk geharde hotmeltlijm van het lakoppervlak
Veiligheidsbril CEPHEUS®

BESCHERMBRIL CEPHEUS CLEAR

Lichtgewicht, goedzittende veiligheidsbril
x 1 st
Accu boor-/schroefmachine ABS 18 COMPACT M-CUBE

ACCU-BOORSCHRMACH-ABS 18-COMPACT-DOOS

Compacte, krachtige en borstelloze accuboor-/schroefmachine voor middelzware schroef- en boorwerkzaamheden, ontwikkeld door Würth om te voldoen aan de eisen van vaklieden