Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Carabiner Trilock D shape

Carabiner Trilock D shape

Art. N° 0899032984

EAN 4099618412394

Prix affichés aux clients après connexion
Carabiner Trilock D shape

Art. N° 0899032984

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 2 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Aluminium carabiner with automatic triple lock for maximum safety
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Aluminium

Finition

Anodisé

Norme EN

362

Largeur de l'ouverture max.

2,5 cm

Longueur

11,2 cm

Largeur

7,3 cm

Breaking load Horizontal

8 kN

Breaking load open

9 kN

Breaking load Vertical

23 kN