Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Capuchon, plastique

Capuchon, plastique

Art. N° 4952500041
EAN 4056807531908

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

For covering aluminium profiles
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

PA GF - Polyamide renforcé de fibre de verre

Couleur

Noir

Design

Compatible ESD

Conforme à la norme RoHS

Oui

Type de profil

B

Convient pour largeur de flûte (N)

8 mm

Longueur (l1)

30 mm

Largeur (b1)

30 mm

Épaisseur (s1)

4 mm

Dimension de la grille

30 mm

Poids du produit (par pièce)

2.000 g