Capuchon cannelé
Capuchon rainuré
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Certifié jusqu'à 5 bar de pression d'eau *
- Les bouchons n'ont pas à être collés en position
- Matériau : PEHD regranulé
* Avec bouchon uniquement (réf. 0519160322)
Utilisé en tant qu'entretoise entre les panneaux de coffrage en association avec un tube d'entretoise et des bouchons. Le tube d'entretoise doit être 8 cm plus court que l'épaisseur réelle du mur.
Convient pour | Tube entretoise type 22/26 |
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
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!