Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Capteur supplémentaire

Contrôleur tactile pour lumière blanche réglable

Art. N° 0976502210
EAN 4053479569970

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour éclairages à LED 12 V avec blanc réglable

Température de couleur réglable en continu


Blanc chaud à blanc froid



Avec fonction mémoire


Le réglage du variateur est rétabli après une panne de courant



Fonction variateur (3 niveaux de luminosité)


En touchant le capteur

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour éclairages avec blanc réglable (AW).

Type de montage

A visser

Tension d'entrée

12 V/DC

Nombre de capteurs

1 PCS

Tension de sortie

12 V/DC

Puissance de sortie

30 W

Type de connexion (primaire)

Système enfichable LED A

Type de connexion (secondaire)

Système enfichable LED A

Longueur de câble (primaire)

2000 mm

Longueur de câble (longueur secondaire)

1000 mm

Nombre de connections

1 PCS

Matière du boîtier

Plastique

Couleur de boîtier

Noir

Longueur

32 mm

Largeur

30 mm

Hauteur

7.3 mm

Fréquence

150 Hz

Indice de protection IP

IP 20

Classe de protection

Classe de protection III / très basse tension de protection

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Transformateur de sécurité LED

TRAFO-LED-12V-30W-BLACK-L159XW58XH18

Pour éclairage LED 12 V
x 1 pcs
Transformateur de sécurité LED

TRAFO-LED-12V-40W-BLACK-L159XW58XH18

Pour éclairage LED 12 V
x 1 pcs
Transformateur de sécurité LED

TRAFO-LED-12V-60W-BLACK-L185XW64XH22

Pour éclairage LED 12 V
x 1 pcs
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Couplage à séparation 6 voies

AY-DISTRIB-CONNECT-6FOLD-TRAFO-12V

Pour éclairage LED 12 V avec système de branchement A pour LED
x 1 pcs