Capteur pour système de contrôle de la pression des pneus VDO
Capteur sys. contrôle pression pneus 65397-67/4036
Art. N° 0879950009
EAN 4053479084053
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Fabricant du capteur | VDO |
Convient pour type de jante | Aluminium, Acier |
Fabricant référence | VDO S180014810Z |
Numéro de comparaison Schrader | 65397-67/4036 |
Convient pour diamètre trou de valve | 11,3 mm |
Couple de serrage – écrou-raccord conforme aux spécifications du fabricant tolérance incluse | 8,5 Nm |
Fréquence de transmission | 433,92 MHz |
Désignation de la batterie | Pile bouton |
Type de pile/batterie | AT_FeaturesMachines |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!