Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Capteur pour système de contrôle de la pression des pneus VDO

Capteur sys. contrôle pression pneus 65646-67/4040

Art. N° 0879950012

EAN 4053479084077

Prix affichés aux clients après connexion
Capteur pour système de contrôle de la pression des pneus VDO

Art. N° 0879950012
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
Fabricant du capteur

VDO

Convient pour type de jante

Aluminium, Acier

Fabricant référence

VDO S180014730Z

Numéro de comparaison Schrader

65646-67/4040

Convient pour diamètre trou de valve

11,3 mm

Couple de serrage – écrou-raccord conforme aux spécifications du fabricant tolérance incluse

6 Nm

Fréquence de transmission

433,92 MHz

Désignation de la batterie

Pile bouton

Type de pile/batterie

AT_FeaturesMachines

Pièces détachées pour ce produit:
Valve de rechange pour système de contrôle de la pression des pneus VDO

SPREVLVE-ORIG-TYRPRES-MERCEDES-BENZ