Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Capteur pour système de contrôle de la pression des pneus VDO

Capteur sys. contrôle pression pneus 65740-67/4038

Art. N° 0879950022

EAN 4053479084084

Prix affichés aux clients après connexion
Capteur pour système de contrôle de la pression des pneus VDO

Art. N° 0879950022
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
Fabricant du capteur

VDO

Convient pour type de jante

Aluminium, Acier

Fabricant référence

VDO A2C59511309

Numéro de comparaison Schrader

65740-67/4038

Convient pour diamètre trou de valve

11,3 mm

Couple de serrage – écrou-raccord conforme aux spécifications du fabricant tolérance incluse

6 Nm

Fréquence de transmission

433,92 MHz

Type de pile/batterie

AT_FeaturesMachines

Pièces détachées pour ce produit:
Valve de rechange pour système de contrôle de la pression des pneus VDO

SPREVLVE-ORIG-TYRPRES-NISSAN-INFINITI