Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Capteur pour système de contrôle de la pression des pneus VDO

Capteur sys. contrôle pression pneus 66041-67/4028

Art. N° 0879950031

EAN 4053479084138

Prix affichés aux clients après connexion
Capteur pour système de contrôle de la pression des pneus VDO

Art. N° 0879950031
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
Fabricant du capteur

VDO

Convient pour type de jante

Aluminium, Acier

Fabricant référence

VDO S180084720Z

Numéro de comparaison Schrader

66041-67/4028

Convient pour diamètre trou de valve

11,3 mm

Couple de serrage – écrou-raccord conforme aux spécifications du fabricant tolérance incluse

8 Nm

Fréquence de transmission

433,92 MHz

Type de pile/batterie

AT_FeaturesMachines

Pièces détachées pour ce produit:
Kit entretien cont. press. pneus VDO 66072-KU/5022

SERVSET-ORIG-TYRPRES-MAZDA

x 10 pcs