Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Capteur pour système de contrôle de la pression des pneus VDO

Capteur sys. contrôle pression pneus 66043-67/4021

Art. N° 0879950033

EAN 4053479084152

Prix affichés aux clients après connexion
Capteur pour système de contrôle de la pression des pneus VDO

Art. N° 0879950033
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
Fabricant du capteur

VDO

Convient pour type de jante

Aluminium, Acier

Fabricant référence

VDO S180084770Z

Numéro de comparaison Schrader

66043-67/4019

Convient pour diamètre trou de valve

11,3 mm

Couple de serrage – écrou-raccord conforme aux spécifications du fabricant tolérance incluse

8 Nm

Fréquence de transmission

433,92 MHz

Type de pile/batterie

AT_FeaturesMachines

Pièces détachées pour ce produit:
Kit entretien cont. press. pneus VDO 66070-KU/5020

SERVSET-ORIG-TYRPRES-FORD-VLVO-JAGUR-LRO

x 10 pcs