Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Capteur pour système de contrôle de la pression des pneus Schrader

Capteur sys. contrôle pression pneus 65717-67/3058

Art. N° 0879950015

EAN 4053479088280

Prix affichés aux clients après connexion
Capteur pour système de contrôle de la pression des pneus Schrader

Art. N° 0879950015
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
Fabricant du capteur

Schrader

Convient pour type de jante

Aluminium, Acier

Fabricant référence

SEL 13227143/SEL12825085

Numéro de comparaison Schrader

65717-67/3058

Convient pour diamètre trou de valve

11,3 mm

Couple de serrage – écrou-raccord conforme aux spécifications du fabricant tolérance incluse

7,5 Nm

Fréquence de transmission

433,92 MHz

Type de pile/batterie

AT_FeaturesMachines

Pièces détachées pour ce produit:
Kit dentretien pour système de contrôle de la pression des pneus Schrader

SERVSET-ORIG-TYRPRES-SEVERAL-GEN2/3

x 10 pcs