Capteur pour système de contrôle de la pression des pneus Schrader
Capteur sys. contrôle pression pneus 65335-67/3031
Art. N° 0879950006
EAN 4053479087979
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Fabricant du capteur | Schrader |
Convient pour type de jante | Aluminium, Acier |
Fabricant référence | SEL 13172567 |
Numéro de comparaison Schrader | 65335-67/3031 |
Convient pour diamètre trou de valve | 11,3 mm |
Couple de serrage – écrou-raccord conforme aux spécifications du fabricant tolérance incluse | 7,5 Nm |
Fréquence de transmission | 433,92 MHz |
Désignation de la batterie | Pile bouton |
Type de pile/batterie | AT_FeaturesMachines |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!