Capteur pour système de contrôle de la pression des pneus Schrader
Capteur sys. contrôle pression pneus 66854-67/3027
Art. N° 0879950048
EAN 4053479088785
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Fabricant du capteur | Schrader |
Convient pour type de jante | Aluminium, Acier |
Fabricant référence | SEL 13581562 |
Numéro de comparaison Schrader | 66854-67/3027 |
Convient pour diamètre trou de valve | 11,3 mm |
Couple de serrage – vis conforme aux spécifications du fabricant tolérance incluse | 1,4 Nm |
Fréquence de transmission | 433,92 MHz |
Type de pile/batterie | AT_FeaturesMachines |