Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Capteur pour système de contrôle de la pression des pneus Schrader

Capteur sys. contrôle pression pneus 65971-67/3011

Art. N° 0879950029
EAN 4053479088518
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
Fabricant du capteur

Schrader

Convient pour type de jante

Aluminium

Fabricant référence

SEL A0035400217

Numéro de comparaison Schrader

65971-67/3011

Convient pour diamètre trou de valve

11.3 mm

Couple de serrage – écrou-raccord conforme aux spécifications du fabricant tolérance incluse

6 Nm

Fréquence de transmission

433.92 MHz

Type de pile/batterie

Lithium

Pièces détachées pour ce produit:
Valve de rechange pour système de contrôle de la pression des pneus Schrader

SPREVLVE-ORIG-TYRPRES-INSERT-W.VLV-W.CAP

x 10 pcs
Kit entretien cont. pneus Schrader 65962-KD/5017

SERVSET-ORIG-TYRPRES-MB-SMART-ALLOYRIM

x 10 pcs