Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Capteur pour système de contrôle de la pression des pneus Schrader

Capteur sys. contrôle pression pneus 65597-67/3000

Art. N° 0879950010

EAN 4053479088112

Prix affichés aux clients après connexion
Capteur pour système de contrôle de la pression des pneus Schrader

Art. N° 0879950010
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
Fabricant du capteur

Schrader

Convient pour type de jante

Aluminium, Acier

Fabricant référence

SEL 9673860880

Numéro de comparaison Schrader

65597-67/3000

Convient pour diamètre trou de valve

11,3 mm

Couple de serrage – vis conforme aux spécifications du fabricant tolérance incluse

1,4 Nm

Fréquence de transmission

433,92 MHz

Type de pile/batterie

AT_FeaturesMachines