Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Capteur pour système de contrôle de la pression des pneus Schrader

Capteur sys. contrôle pression pneus 66073-67/3007

Art. N° 0879950035
EAN 4053479088624
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
Fabricant du capteur

Schrader

Convient pour type de jante

Aluminium, Acier

Fabricant référence

56029398AB

Numéro de comparaison Schrader

66073-67/3007

Convient pour diamètre trou de valve

11.3 mm

Couple de serrage – vis conforme aux spécifications du fabricant tolérance incluse

1.4 Nm

Fréquence de transmission

433.92 MHz

Type de pile/batterie

Lithium