Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Capteur pour système de contrôle de la pression des pneus Schrader

Capteur sys. contrôle pression pneus 66050-67/3055

Art. N° 0879950034
EAN 4053479088563
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
Fabricant du capteur

Schrader

Convient pour type de jante

Aluminium, Acier

Fabricant référence

SEL 25774007

Numéro de comparaison Schrader

66050-67/3055

Convient pour diamètre trou de valve

11.3 mm

Couple de serrage – écrou-raccord conforme aux spécifications du fabricant tolérance incluse

8 Nm

Fréquence de transmission

433.92 MHz

Type de pile/batterie

Lithium

Pièces détachées pour ce produit:
Kit dentretien pour système de contrôle de la pression des pneus Schrader

SERVSET-ORIG-TYRPRES-CDILAC-CHVRLET-SAAB

x 10 pcs