Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Capteur pour système de contrôle de la pression des pneus Beru/Huf

Capteur sys. contrôle pression pneus 65736-67/4002

Art. N° 0879950018

EAN 4053479088839

Prix affichés aux clients après connexion
Capteur pour système de contrôle de la pression des pneus Beru/Huf

Art. N° 0879950018
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
Fabricant du capteur

BERU/Huf

Convient pour type de jante

Aluminium, Acier

Fabricant référence

Beru 0 532 201 001

Numéro de comparaison Schrader

65736-67/4002

Convient pour diamètre trou de valve

11,3 mm

Couple de serrage – vis conforme aux spécifications du fabricant tolérance incluse

4 Nm

Couple de serrage – écrou-raccord conforme aux spécifications du fabricant tolérance incluse

4 Nm

Fréquence de transmission

433,92 MHz

Type de pile/batterie

AT_FeaturesMachines

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Valve de rechange pour système de contrôle de la pression des pneus Beru/Huf

SPREVLVE-ORIG-TYRPRES-BERU-RDV001-L43MM

x 1 pcs
Valve de rechange pour système de contrôle de la pression des pneus Beru/Huf

SPREVLVE-ORIG-TYRPRES-BERU-RDV002-L48MM

x 1 pcs
Valve de rechange pour système de contrôle de la pression des pneus Beru/Huf

SPREVLVE-ORIG-TYRPRES-BERU-RDV003-L49MM

x 1 pcs
Valve de rechange pour système de contrôle de la pression des pneus Beru/Huf

SPREVLVE-ORIG-TYRPRES-BERU-RDV004-L51MM

x 1 pcs
Valve de rechange pour système de contrôle de la pression des pneus Beru/Huf

SPREVLVE-ORIG-TYRPRES-BERU-RDV005-L56MM