Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Capteur intégré

Capteur intégré pour lumière blanche réglable

Art. N° 0976502211

EAN 4053479569987

Prix affichés aux clients après connexion
Capteur intégré

Art. N° 0976502211
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
Pour éclairages LED 12 V avec blanc réglable

Température de couleur réglable en continu


Blanc chaud à blanc froid



Fonction variateur (3 niveaux de luminosité)


Capteur à commande tactile



Fonction d'éclairage de nuit

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour éclairages blancs réglables (AW).

Mode d'emploi

Pour le perçage dans un trou de 35 mm avec une hauteur d'installation visible de seulement 1,5 mm.

Type de montage

Pour encastrement

Tension d'entrée

12 V/DC

Nombre de capteurs

1 PCS

Tension de sortie

12 V/DC

Type de connexion (primaire)

Système enfichable LED A

Type de connexion (secondaire)

Système enfichable LED A

Longueur de câble (primaire)

300 mm

Longueur de câble (longueur secondaire)

1000 mm

Nombre de connections

1 PCS

Matière du boîtier

Plastique

Couleur de boîtier

Couleurs acier inoxydable

Hauteur

8 mm

Diamètre d'installation

35 mm

Profondeur d'installation

6,5 mm

Fréquence

150 Hz

Indice de protection IP

IP 20

Classe de protection

Classe de protection III / très basse tension de protection

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Transformateur de sécurité LED

TRAFO-LED-12V-30W-BLACK-L159XW58XH18

Pour éclairage LED 12 V
x 1 pcs
Transformateur de sécurité LED

TRAFO-LED-12V-40W-BLACK-L159XW58XH18

Pour éclairage LED 12 V
x 1 pcs
Transformateur de sécurité LED

TRAFO-LED-12V-60W-BLACK-L185XW64XH22

Pour éclairage LED 12 V