Capteur de système de surveillance de la pression des pneus sens.it RS3
Capteur TPMS Alligator
CAPTEUR TPMS ALLIGATOR
Art. N° 0879962003
EAN 4046777368895
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Coût à l'achat réduit et stockage optimisé
Conception de joint à rotule brevetée
Utilisation possible sur la quasi-totalité des roues tout-acier ou en aluminium
L'ID électronique peut être copié à partir d'un capteur d'origine puis transféré sur le capteur sens.it en connexion avec iQ 50
- Pas besoin de répéter le processus d'apprentissage sur le véhicule en cas de roues complètes (kit pneus hiver)
- Enorme gain de temps
Le capteur peut être programmé aussi souvent que nécessaire
- Hautement flexible
- Programmation à distance grâce aux roues déjà montées à l'aide de l'outil iQ 50, ce qui permet d'effectuer une préparation "neutre" des roues complètes
Capteur fourni sans valve. Pour chaque changement de pneu, remplacer la valve et respecter les couples de serrage prescrits par le fabricant. Fonctionne avec l'outil de programmation et de diagnostic iQ50 de WOW!
Fiches de données de sécurité(X)
Utilisation sur les véhicules de classe M1 (voitures) avec système de contrôle direct de la pression des pneus
Angle de vanne min. | 12 Degré |
Angle de vanne max. | 40 Degré |
Fréquence de transmission | 433,92 MHz |
Vitesse max. | 250 km/h |
Couple de serrage – écrou-raccord conforme aux spécifications du fabricant tolérance incluse | 3,3 Nm |
Couple de serrage – vis conforme aux spécifications du fabricant tolérance incluse | 3,3 Nm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!