Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Capteur de mouvement 12–24 V

Capteur de mouvement
CAPTEUR DE MOUVEMENT

Art. N° 096380 059

EAN 4062856079186

Prix affichés aux clients après connexion
Capteur de mouvement 12–24 V

Art. N° 096380 059
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
Pour connecter et contrôler l'éclairage d'appoint dans les véhicules, les véhicules utilitaires, les véhicules d'intervention, etc.
  • Un délai de 7 secondes à 10 minutes peut être défini

  • Circuit électronique – aucun circuit de relais
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Largeur

85 mm

Hauteur

62 mm

Profondeur

35 mm

Poids du produit (par pièce)

0,200 kg

Puissance

360 W

Tension nominale

12 V

Nombre de sorties

2 PCS