Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Capteur de micro-ondes 12 V

Capteur de micro-ondes 12 V

Art. N° 0976502431

EAN 4056807745299

Prix affichés aux clients après connexion
Capteur de micro-ondes 12 V

Art. N° 0976502431
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
Microwave sensor, plastic, for the automated switching of LED lights
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension d'entrée

12 V

Tension de sortie

12 V

Puissance de sortie

30 W

Puissance de sortie max.

30 W

Nombre de connections

1 PCS

Matière du boîtier

Plastique

Couleur de boîtier

Blanc

Longueur

84,3 mm

Largeur

45,4 mm

Hauteur

18,5 mm

Fréquence

5,8 GHz

Indice de protection IP

IP 20

Classe de protection

Classe de protection III / très basse tension de protection