Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Capteur capacitif avec fil EASYLUX

Capteur capacitif filaire EASYLUX
CAPTR-CAPACITIF-EASYLUX-12/24V-NOI

Art. N° 0976520072

EAN 4099618232916

Prix affichés aux clients après connexion
Capteur capacitif avec fil EASYLUX

Art. N° 0976520072
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
Pour le raccordement aux modules de commande EASYLUX 12 V-1 et EASYLUX 24 V-1
  • Fonctions de commutation : Les éclairages DEL s'allument/s'éteignent

  • La fonction de commutation est garantie jusqu'à une épaisseur de matériau de 30 mm
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension d'entrée

3,3 V/DC

Type de connexion

Système enfichable WPS-WS

Type de montage

A visser

Nombre de capteurs

1 PCS

Distance de couverture

30 mm

Matière du boîtier

Plastique

Couleur de boîtier

Noir

Longueur

35,2 mm

Largeur

35,2 mm

Hauteur

7 mm

Longueur de câble

2000 mm

Indice de protection IP

IP 20

Classe de protection

Classe de protection III / très basse tension de protection

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Module de commande EASYLUX 12 V-1

MODU-COMMANDE-EASYLUX-12V-1

Pour commander des lampes LED de 12 V avec des interrupteurs avec ou sans fil
x 1 pcs
Module de commande EASYLUX 24 V-1

MODU-COMMANDE-EASYLUX-24V-1

Pour commander des lampes LED de 24 V avec des interrupteurs avec ou sans fil