Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Capteur IR filaire EASYLUX/contacteur de porte

Capteur IR filaire/contacteur porte EASYLUX
CAPTR-IR/TACTL-EASYLUX-12/24V-NOI

Art. N° 0976520070

EAN 4099618232930

Prix affichés aux clients après connexion
Capteur IR filaire EASYLUX/contacteur de porte

Art. N° 0976520070
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
Pour le raccordement aux modules de commande EASYLUX 12 V-1 et EASYLUX 24 V-1
  • Fonctions de l'interrupteur : Allumer/éteindre et varier continuellement l'intensité des voyants

  • Pour les autres fonctions, voir les modules de commande EASYLUX 12 V-1 et EASYLUX 24 V-1
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension d'entrée

3,3 V/DC

Type de connexion

Système enfichable WPS-WS

Type de montage

Pour encastrement

Nombre de capteurs

1 PCS

Distance de couverture

120 mm

Matière du boîtier

Plastique

Couleur de boîtier

Noir

Longueur

16,6 mm

Diamètre extérieur

11,8 mm

Diamètre d'installation

10 mm

Profondeur d'installation

15,6 mm

Longueur de câble

2000 mm

Indice de protection IP

IP 20

Classe de protection

Classe de protection III / très basse tension de protection

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Module de commande EASYLUX 12 V-1

MODU-COMMANDE-EASYLUX-12V-1

Pour commander des lampes LED de 12 V avec des interrupteurs avec ou sans fil
x 1 pcs
Module de commande EASYLUX 24 V-1

MODU-COMMANDE-EASYLUX-24V-1

Pour commander des lampes LED de 24 V avec des interrupteurs avec ou sans fil
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Boîtier EASYLUX pour contacteur IR/porte

BOIT-(CAPTR-IR/TACTL)-EASYLUX-12/24V-NOI

Pour le montage à vis du contacteur IR/de porte EASYLUX filaire