Capot pour ACS cars
Capot pour carte d'étalonnage ACS cars
HOUSSE DE PROTECTION BANC ADAS WOW!
Art. N° W074214001
EAN 4099618153860
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Avec le capot WOW!, votre système WOW! ACS cars reste toujours en parfait état.
Grâce à la finition de haute qualité et à l'ajustement précis du capot, l'outil reste exempt de poussière, de saleté et de dommages. Cela permet également d'augmenter la durée de vie de l'ensemble du système d'étalonnage.
- Tenue optimale : 300 x 1 360 x 2 000 mm (l x L x H)
- Fermeture latérale
- Hydrofuge
- Matière : 100 % polyester 600D, revêtement PVC à l’intérieur
- Coloris : noir
Lorsque le capot est utilisé, les accessoires peuvent tout simplement être laissés sur le système d'étalonnage (kit radar 2, sabots de roue, boîte d'accessoires et cible de 1 340 x 960 mm).
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur | 300 mm |
Longueur | 1360 mm |
Hauteur | 2000 mm |
Poids du produit (par pièce) | 2,200 kg |